THREELINE ITALIA SRL - EHTT8FM120 TUBO LED 120CM SPECIALE MACELLERIA - T8FM120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 17...17 W
Flusso luminoso - 1600...1600 lm
Temperatura di colore correlata - 3400...3400 K
Tensione nominale - 198...264 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
364 Kg CO₂-eq
EAN
8436049269122
Codice prodotto
EHTT8FM120
Cod. produttore
T8FM120
Produttore
EHT
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
17...17 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore correlata:
3400...3400 K
Tensione nominale:
198...264 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Efficienza luminosa della lampada:
94 lm/W
Lunghezza:
1215 mm
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Colore:
Altro
Diametro:
29 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1734 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Intensità luminosa:
438 cd
Corrente nominale:
82...82 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Adatto per reattore magnetico:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no