THREELINE ITALIA SRL - EHTT824V60BF TUBO LED 60CM 24V 5700K 220 - T824V60BF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 960...960 lm
Temperatura di colore correlata - 5700...5700 K
Tensione nominale - 22...26 V
Confezione
1 PZ
EAN
8436049266428
Codice prodotto
EHTT824V60BF
Cod. produttore
T824V60BF
Produttore
EHT
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
960...960 lm
Temperatura di colore correlata:
5700...5700 K
Tensione nominale:
22...26 V
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Efficienza luminosa della lampada:
107 lm/W
Lunghezza:
600 mm
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Diametro:
29 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1305 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
158 cd
Corrente nominale:
375...375 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no