pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTST14R26VL5 STRIP 50M 14,4W/M IP20 RGB W 6000K - ST14R26VL5

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436622802272

Codice prodotto

EHTST14R26VL5

Cod. produttore

ST14R26VL5

Produttore

EHT

Strip LED RGB+W. Potenza consumata: 14,4 W/m, flusso luminoso reale: 792 lm/m, efficienza luminosa: 55 lm/W. Tensione di ingresso: 24 Vdc. Temperatura di colore: RGB + 6000K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD5050RGB + SMD2835W, numerodi LEDs/m: 120, consistenza del colore: SDCM3. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120°. Dimensioni (L x L): 5000 X 10 mm, altezza: 2 mm. Taglio minimo: 100 mm. Temperatura difunzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre apossedere il marchio CE.