pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTPLL19WBN180 LAMPADA PLL 48 CHIP SMD5630 BN 180 - PLL19WBN180

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTPLL19WBN180 LAMPADA PLL 48 CHIP SMD5630 BN 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - 2G11

  • Potenza della lampada - 19...19 W

  • Flusso luminoso - 1772...1772 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049261836

Codice prodotto

EHTPLL19WBN180

Cod. produttore

PLL19WBN180

Produttore

EHT

Attacco lampada:

2G11

Potenza della lampada:

19...19 W

Flusso luminoso:

1772...1772 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Efficienza luminosa della lampada:

93 lm/W

Lunghezza:

400 mm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

40 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2147 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Intensità luminosa:

543 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

0.09...0.09 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Lampada LED tipo CFL-PLL. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 19 W, flusso luminoso reale: 1772 lm, efficienza luminosa: 93 lm/W. Intensità luminosa: 543 cd. Flicker free. Attacco: 2G11. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED:SMD5630, numero di LED: 38. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 40 X 400 mm. Peso: 255 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.