THREELINE ITALIA SRL - EHTPLL19WBF180 LAMPADA PLL 48 CHIP SMD5630 BF 180 - PLL19WBF180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - 2G11
Potenza della lampada - 19...19 W
Flusso luminoso - 1785...1785 lm
Temperatura di colore correlata - 5700...5700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8436049261829
Codice prodotto
EHTPLL19WBF180
Cod. produttore
PLL19WBF180
Produttore
EHT
Attacco lampada:
2G11
Potenza della lampada:
19...19 W
Flusso luminoso:
1785...1785 lm
Temperatura di colore correlata:
5700...5700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Efficienza luminosa della lampada:
94 lm/W
Lunghezza:
400 mm
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
40 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2185 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Intensità luminosa:
543 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
0.09...0.09 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
19 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Con interruttore crepuscolare:
no