THREELINE ITALIA SRL - EHTPF3013MBBL PROF. ALL. PER BARRA MOBILI 2M 30X13MM B - PF3013MBBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007069350
Codice prodotto
EHTPF3013MBBL
Cod. produttore
PF3013MBBL
Produttore
EHT
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Perfil LED para colocar en el interior de los armarios, fabbricato in: Alluminio 6063A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Bianco RAL9016. Dimensioni (L X L): 30,35 X 15,2 mm. Dimensioni utili: 10 X 10 mm. Grado de protección: IP20, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK08. Apto para tiras LED con una potencia máxima: 18W/m. Perfil para 1 tira. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.