THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56SCTRGB LAMPADA LED SLIM IP68 18W RGB TUYA TELEC - PAR56SCTRGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004395339
Codice prodotto
EHTPAR56SCTRGB
Cod. produttore
PAR56SCTRGB
Produttore
EHT
Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montaggio ad incasso. Corpo in: ABS, diffusore: policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 520 lm, efficienza luminosa: 29 lm/W. Flicker Free. Comando o controllo intelligente. Temperatura di colore: RGB ( R:620-630 nm / G: 515-525 nm / B: 460-470 nm), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistencia cromática SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipología LED: SMD5050, numero di LED: 105. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 175 X 39 mm. Peso: 525 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.


