pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56S65 LAMPADA LED DA PISCINA SLIM IP68 18W 650 - PAR56S65

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56S65 LAMPADA LED DA PISCINA SLIM IP68 18W 650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005282430

Codice prodotto

EHTPAR56S65

Cod. produttore

PAR56S65

Produttore

EHT

Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montaggio ad incasso. Corpo in: ABS, diffusore: policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1800 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Flicker Free. Temperatura di colore: Bianco Freddo 6500 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipología LED: SMD2835, numero di LED: 198. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 175 X 39 mm. Peso: 515 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazioneper la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.