pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56RGBRGB LAMPADA LED PAR56 RGB RGB - PAR56RGBRGB

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Lunghezza - 105 mm

  • Angolo del fascio luminoso - 60...60 °

  • Esecuzione vetro/copertura - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049262314

Codice prodotto

EHTPAR56RGBRGB

Cod. produttore

PAR56RGBRGB

Produttore

EHT

Potenza della lampada:

20...20 W

Tensione nominale:

12...12 V

Lunghezza:

105 mm

Angolo del fascio luminoso:

60...60 °

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

RGB

Diametro:

177 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Con sensore di movimento:

no

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

0.6...0.6 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G
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
Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montato in superficie. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1300 lm, efficienza luminosa: 72 lm/W. Intensità luminosa: 1770 cd. Flicker Free. Temperatura di colore: Bianco freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°, numero di LED: 18. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 290 X 49,5 mm. Peso:1300 gr. Temperatura di funzionamento (ta): 0 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.