THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56RCRGBRGB LAMPADA LED PAR56RGB USO CON CONTROLLE - PAR56RCRGBRGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20...20 W
Tensione nominale - 12...12 V
Lunghezza - 105 mm
Esecuzione vetro/copertura - Opaco
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8436049262284
Codice prodotto
EHTPAR56RCRGBRGB
Cod. produttore
PAR56RCRGBRGB
Produttore
EHT
Potenza della lampada:
20...20 W
Tensione nominale:
12...12 V
Lunghezza:
105 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
50000 h
Colore:
RGB
Diametro:
117 mm
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Con sensore di movimento:
no
Telecomando possibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con telecomando/comando remoto:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Con interruttore crepuscolare:
no