THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56-SRCRGB LAMPADA LED DA PISCINA SUPERFICIE RGB - PAR56-SRCRGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18...18 W
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Colore - RGB
Designazione della lampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8436572481701
Codice prodotto
EHTPAR56-SRCRGB
Cod. produttore
PAR56-SRCRGB
Produttore
EHT
Potenza della lampada:
18...18 W
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Colore:
RGB
Designazione della lampada:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP68
Con sensore di movimento:
no
Telecomando possibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Con interruttore crepuscolare:
no