THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56-SBF LAMPADA LED PAR56 IP68 SUPERFICIE BIANCO - PAR56-SBF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - Altro
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1300...1300 lm
Temperatura di colore correlata - 5500...5500 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8436049269481
Codice prodotto
EHTPAR56-SBF
Cod. produttore
PAR56-SBF
Produttore
EHT
Attacco lampada:
Altro
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1300...1300 lm
Temperatura di colore correlata:
5500...5500 K
Tensione nominale:
12...12 V
Efficienza luminosa della lampada:
75 lm/W
Lunghezza:
50 mm
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
50000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
290 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1600 lm
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Con sensore di movimento:
no
Intensità luminosa:
1770 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
0.66...0.66 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Con interruttore crepuscolare:
no