THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR386518WE27BN LAMPADA PAR38 IP65 18W E27 BIANCO NEUTRO - PAR386518WE27BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1870...1870 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 200...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
8436572480094
Codice prodotto
EHTPAR386518WE27BN
Cod. produttore
PAR386518WE27BN
Produttore
EHT
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1870...1870 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
200...264 V
Efficienza luminosa della lampada:
104 lm/W
Lunghezza:
133 mm
Angolo del fascio luminoso:
45...45 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Prisma
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
121 mm
Designazione della lampada:
PAR38
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2160 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP65
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Intensità luminosa:
2933 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
0.09...0.09 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con telecomando/comando remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Con interruttore crepuscolare:
no