pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR386518WE27BC LAMPADA PAR38 IP65 18W E27 BIANCO CALDO - PAR386518WE27BC

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR386518WE27BC LAMPADA PAR38 IP65 18W E27 BIANCO CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1850...1850 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 200...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436572480100

Codice prodotto

EHTPAR386518WE27BC

Cod. produttore

PAR386518WE27BC

Produttore

EHT

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1850...1850 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

200...264 V

Efficienza luminosa della lampada:

103 lm/W

Lunghezza:

133 mm

Angolo del fascio luminoso:

45...45 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Prisma

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

121 mm

Designazione della lampada:

PAR38

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2070 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Fattore di potenza:

0.9

Intensità luminosa:

2933 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

0.09...0.09 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED tipo PAR38. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1850 lm, efficienza luminosa: 103 lm/W. Intensità luminosa: 2933 cd. Flicker Free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco Caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 45°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 95 X 133 mm. Peso: 200 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisitibase delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.