THREELINE ITALIA SRL - EHTOMNME5590 HIGHBAY OMNIA 110-160-200W 185LM/W 5500K - OMNME5590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 5500...5500 K
Potenza totale - 200 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 108000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8436622801855
Codice prodotto
EHTOMNME5590
Cod. produttore
OMNME5590
Produttore
EHT
Temperatura di colore correlata:
5500...5500 K
Potenza totale:
200 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
108000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Dimming 0-10 V:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Altro
Adatto per potenza lampada:
110...200 W
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
0.53...0.53 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Larghezza:
150 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
320 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
B
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1