pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTOMNLE40120 HIGHBAY OMNIA 110-160-200W 150LM/W 4000K - OMNLE40120

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTOMNLE40120 HIGHBAY OMNIA 110-160-200W 150LM/W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 200 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 108000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436622801824

Codice prodotto

EHTOMNLE40120

Cod. produttore

OMNLE40120

Produttore

EHT

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

200 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

108000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Dimming 0-10 V:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Portalampada:

Altro

Adatto per potenza lampada:

110...200 W

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Corrente nominale:

0.53...0.53 mA

Alimentatore intercambiabile:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Larghezza:

150 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

320 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Apparecchio LED di tipo campane, a superficie o a sospensione. Corpo in: Fusione dell’alluminio + Policarbonato, lente: policarbonato. Finitura: Nero (RAL9017). Incorpora selettore di potenza: 100 -160 - 200 W, flusso luminoso reale: 16500 – 24000 - 30000 lm, efficienza luminosa: 150 lm/W. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: D. Flicker free. Driver 0-10V. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indicedi resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 280, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con diffusione ad ampio angolo: 120°. Vita utile: 108000h (L70B50) /54000h (L90B50). Diametro: ø 320 mm, altezza: 115 mm. Peso: 2400 gr. Temperatura di funzionamento (ta): - 30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Clase de protección (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.