pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTHBT1004090D2 CAMPANE 100W 4000K 90REG. DALI - HBT1004090D2

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTHBT1004090D2 CAMPANE 100W 4000K 90REG. DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005327476

Codice prodotto

EHTHBT1004090D2

Cod. produttore

HBT1004090D2

Produttore

EHT

Apparecchio LED di tipo campane, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio ADC12, lente: policarbonato. Finitura: nero (RAL9005). Potenza consumata: 100 W, flusso luminoso reale: 18500 lm, efficienza luminosa: 185 lm/W. Abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1): <19. Flicker free. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI, con gateway regolamentato: Casambi y zigbee. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 221, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con un ampio raggio d'azione: 90°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Diametro: ø 300 mm, altezza: 78 mm. Peso: 2000 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK10. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.