THREELINE ITALIA SRL - EHTHBI20040120 CAMPANA 200W 4000K 120 - HBI20040120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 200 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8436572485402
Codice prodotto
EHTHBI20040120
Cod. produttore
HBI20040120
Produttore
EHT
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
200 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
100...277 V
Colore del corpo:
Nero
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Altro
Adatto per potenza lampada:
200...200 W
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
0.92...0.92 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
300 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
77 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
17
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
17