THREELINE ITALIA SRL - EHTGN45-7WE27BC LAMPADA LED 7W SMD2835 E27 BIANCO CALDO - GN45-7WE27BC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 680...680 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 200...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
8436049269832
Codice prodotto
EHTGN45-7WE27BC
Cod. produttore
GN45-7WE27BC
Produttore
EHT
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
680...680 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
200...264 V
Efficienza luminosa della lampada:
97 lm/W
Lunghezza:
73 mm
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
890 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
118 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
0.06...0.06 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no