pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTGN37V-7WE14BN LAMPADA LED OLIVA 7W SMD2835 E14 BN - GN37V-7WE14BN

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTGN37V-7WE14BN LAMPADA LED OLIVA 7W SMD2835 E14 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 690...690 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 200...264 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049269887

Codice prodotto

EHTGN37V-7WE14BN

Cod. produttore

GN37V-7WE14BN

Produttore

EHT

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

690...690 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

200...264 V

Efficienza luminosa della lampada:

99 lm/W

Lunghezza:

105 mm

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

36 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

900 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

97 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

0.06...0.06 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Lampada LED sferica. Corpo in: Policarbonato, diffusore: policarbonato opalino e interno: alluminio. Tensione d'ingresso: 175-240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 690 lm, efficienza luminosa: 99 lm/W. Intensità luminosa: 97 cd. Flicker free. Attacco: E14. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 180°. Tipo di LED: SMD3528, numero di LED: 10.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 38 X 105 mm. Peso: 30 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.