pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTDX8RF RICEVITORE 5A PER CONTROLLER 4TDX8 - DX8RF

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTDX8RF RICEVITORE 5A PER CONTROLLER 4TDX8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altro

  • Tensione d'uscita - 12...24 V

  • Corrente d'uscita max. - 20 A

  • Tipologia - Statico

  • Montaggio su guide DIN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007078437

Codice prodotto

EHTDX8RF

Cod. produttore

DX8RF

Produttore

EHT

Tipo di comando:

Altro

Tensione d'uscita:

12...24 V

Corrente d'uscita max.:

20 A

Tipologia:

Statico

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

110...240 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

no

Numero dei canali di colore:

4

Lunghezza:

175 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Larghezza:

44 mm

Altezza:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ricevitore 5A per controller 4TDX8