pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTDLA35UCCT0 DOWNLIGHT 150LM/W 35W UGR CCT BIANCO - DLA35UCCT0

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTDLA35UCCT0 DOWNLIGHT 150LM/W 35W UGR CCT BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...5700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 195...220 mm

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436572489868

Codice prodotto

EHTDLA35UCCT0

Cod. produttore

DLA35UCCT0

Produttore

EHT

Temperatura di colore correlata:

3000...5700 K

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

195...220 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

230 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Corrente nominale:

170...170 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Argento

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Downlight per montaggio incasso con formato rotondo. Corpo: Alluminio, riflettore: Policarbonato e diffusore: Policarbonato, rivestimento a polvere: Bianco (RAL9003). Potenza consumata: 35 W, flusso leggero: 5565 ~ 5810 lm, efficienza luminosa: 159 ~ 166lm/W, abbagliamento unificato secondo la classificazion UGR (EN 12464-1): <19. CCT Switch incluso (3000/4000/5700) K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 60°. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000h. Diametro (ø): 230 mm, altezza: 90 mm. Peso: 740 gr. Foro di installazione: ø 195 ~ 220 mm. Degree of protection: IP54, degree of impact resistance according to IEC 62262: IK05. Insulation class (EN 61140): II.Possibilità di incorporare: kit di emergenza e sensore di movimento. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.