THREELINE ITALIA SRL - EHTDFP01123NEC1M METRO DIFFUSORE NERO 12,5MM - DFP01123NEC1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cestello di protezione
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 12.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005047497
Codice prodotto
EHTDFP01123NEC1M
Cod. produttore
DFP01123NEC1M
Produttore
EHT
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cestello di protezione
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
12.5 mm
Accessorio:
sì
Metro diffusore nero 12,5mm


