pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTDALIPS2 ALIMENTATORE BUS DALI - DALIPS2

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTDALIPS2 ALIMENTATORE BUS DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 5...5 W

  • Corrente d'uscita - 0.24...0.24 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006394057

Codice prodotto

EHTDALIPS2

Cod. produttore

DALIPS2

Produttore

EHT

Potenza d'uscita:

5...5 W

Corrente d'uscita:

0.24...0.24 mA

Dimming DALI:

sì

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

89.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

36 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

5 W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Alimentatore bus DALI