pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTDALIPS1 ALIMENTATORE BUS DALI ESTERNO - DALIPS1

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTDALIPS1 ALIMENTATORE BUS DALI ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 4...4 W

  • Corrente d'uscita - 0.2...0.2 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005480331

Codice prodotto

EHTDALIPS1

Cod. produttore

DALIPS1

Produttore

EHT

Potenza d'uscita:

4...4 W

Corrente d'uscita:

0.2...0.2 mA

Dimming DALI:

sì

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

29.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

101.5 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

4 W

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Alimentatore bus DALI esterno