pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTDALI XC CONTROLLER DALI 4 ENTRATE INTEGR. PULSAN - DALI XC

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTDALI XC CONTROLLER DALI 4 ENTRATE INTEGR. PULSAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Convertitore di segnale

  • Profondità - 28.2 mm

  • Tipo di comando - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di alimentazione elettrica - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005480393

Codice prodotto

EHTDALI XC

Cod. produttore

DALI XC

Produttore

EHT

Tipologia:

Convertitore di segnale

Profondità:

28.2 mm

Tipo di comando:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

AC

Larghezza:

47.7 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

14.6 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con piastra di montaggio:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Controller DALI 4 entrate integr. Pulsante