pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTCSB1224DC CONTROLLER CASAMBI STRIP LED - CSB1224DC

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTCSB1224DC CONTROLLER CASAMBI STRIP LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altro

  • Tensione d'uscita - 12...24 V

  • Corrente d'uscita max. - 6 A

  • Tipologia - Statico

  • Montaggio su guide DIN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007690387

Codice prodotto

EHTCSB1224DC

Cod. produttore

CSB1224DC

Produttore

EHT

Tipo di comando:

Altro

Tensione d'uscita:

12...24 V

Corrente d'uscita max.:

6 A

Tipologia:

Statico

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

12...24 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

no

Numero dei canali di colore:

4

Lunghezza:

72.6 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Larghezza:

30 mm

Altezza:

18 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Controller Casambi strip LED