THREELINE ITALIA SRL - EHTCQM312AG74004M0 CAMPANA QMP3V 120W 4000K 45 - CQM312AG74004M0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 120 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449076396007
Codice prodotto
EHTCQM312AG74004M0
Cod. produttore
CQM312AG74004M0
Produttore
EHT
Potenza totale:
120 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
100...305 V
Colore del corpo:
Grigio
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Portalampada:
Altro
Adatto per potenza lampada:
120...120 W
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Dimming RF:
no
Corrente nominale:
0.414...1.23 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Larghezza:
244 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Lunghezza:
293 mm
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
30 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza/profondità:
156 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Con copertura protettiva:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
29
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG2
Comando via Bluetooth:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
29