pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTAS-SRN0 ACCESSORIO SOSPENSIONE SRN BIANCO LARGHE - AS-SRN0

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTAS-SRN0 ACCESSORIO SOSPENSIONE SRN BIANCO LARGHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436572488823

Codice prodotto

EHTAS-SRN0

Cod. produttore

AS-SRN0

Produttore

EHT

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Accessorio SOSPENSIONE SRN Bianco larghezza 1,5m