pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPPAR56RC AMPLIFICATORE SPECIALE PER CTRPAR56RC - AMPPAR56RC

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPPAR56RC AMPLIFICATORE SPECIALE PER CTRPAR56RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Amplificatore di segnale

  • Profondità - 24 mm

  • Tipo di comando - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di alimentazione elettrica - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049262307

Codice prodotto

EHTAMPPAR56RC

Cod. produttore

AMPPAR56RC

Produttore

EHT

Tipologia:

Amplificatore di segnale

Profondità:

24 mm

Tipo di comando:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

AC

Larghezza:

104 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

64 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con piastra di montaggio:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Amplificatore speciale per CTRPAR56RC