pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPLEDW AMPLIFICATORE 1 CANALE STRIP LED MONOCOL - AMPLEDW

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPLEDW AMPLIFICATORE 1 CANALE STRIP LED MONOCOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Amplificatore di segnale

  • Profondità - 30 mm

  • Tipo di comando - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di alimentazione elettrica - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436572484238

Codice prodotto

EHTAMPLEDW

Cod. produttore

AMPLEDW

Produttore

EHT

Tipologia:

Amplificatore di segnale

Profondità:

30 mm

Tipo di comando:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

DC

Larghezza:

176 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

46 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con piastra di montaggio:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Assorbimento di potenza:

240 W

Amplificatore 1 canale strip LED monocolore