THREELINE ITALIA SRL - EHTAMPLEDRT AMPLIFICATORE DI SEGNALE - 4 CANALI - AMPLEDRT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Amplificatore di segnale
Profondità - 30 mm
Tipo di comando - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di alimentazione elettrica - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449076197505
Codice prodotto
EHTAMPLEDRT
Cod. produttore
AMPLEDRT
Produttore
EHT
Tipologia:
Amplificatore di segnale
Profondità:
30 mm
Tipo di comando:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di alimentazione elettrica:
DC
Larghezza:
175 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con piastra di montaggio:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Assorbimento di potenza:
480 W


