THREELINE ITALIA SRL - EHTALITLR1690BN ACCESSORIO PER LUCE INDIRETTA TLR 1690MM - ALITLR1690BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 690 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 9.6 W
Confezione
1 PZ
EAN
2000001294680
Codice prodotto
EHTALITLR1690BN
Cod. produttore
ALITLR1690BN
Produttore
EHT
Flusso luminoso al metro:
690 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
9.6 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Struttura
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
20
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Potenza lampada per piede:
9.6 W
Alimentatore intercambiabile:
sì
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Saldare
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Altezza/profondità:
2 mm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
30 %
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Numero di poli:
2
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Supporto disponibile IFTTT:
no
Potenza totale:
48 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
72 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Con copertura protettiva:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Compatibile con Amazon Alexa:
no