THREELINE ITALIA SRL - EHTAFIUE ACCESSORIO DA INCASSO FIUL - AFIUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 480 mm
Larghezza - 480 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077034021
Codice prodotto
EHTAFIUE
Cod. produttore
AFIUE
Produttore
EHT
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
480 mm
Larghezza:
480 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
85.8 mm
Trasparente:
no
Accessorio da incasso FIUL


