pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTADLA15S0 ACCESSORIO SUPERFICIE DLA15 BIANCO - ADLA15S0

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTADLA15S0 ACCESSORIO SUPERFICIE DLA15 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436572489905

Codice prodotto

EHTADLA15S0

Cod. produttore

ADLA15S0

Produttore

EHT

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

110 mm

Trasparente:

no

Diametro:

149 mm

Accessorio superficie DLA15 Bianco