pagina iniziale

THEBEN SRL - THETG101000 TG MD180 AP RIL 180? PARETE IP55 - TG101000

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THETG101000 TG MD180 AP RIL 180? PARETE IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Angolo di scansione - 180 °

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468181041

Codice prodotto

THETG101000

Cod. produttore

TG101000

Produttore

THE

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Angolo di scansione:

180 °

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Sensore di area rotazione, orizzontale:

90...90 °

Sensore di area rotazione , verticale:

35...35 °

Luminosità di intervento:

10...1000 lx

Adatto per montaggio a parete:

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello TG MD180 AP RIL 180 PARETE IP55