pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070990 SENSORE DI LUMINOSITA A SCOMPARSA - 9070990

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070990 SENSORE DI LUMINOSITA A SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fotocellula

  • Profondità - 48 mm

  • Tipo di comando - Altro

  • Diametro - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468902226

Codice prodotto

THE9070990

Cod. produttore

9070990

Produttore

THE

Tipologia:

Fotocellula

Profondità:

48 mm

Tipo di comando:

Altro

Diametro:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

48 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

95 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con piastra di montaggio:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Morsetti a innesto, Tipo di protezione IP 66 (Anteriore) | IP 40 (Posteriore),