THEBEN SRL - THE9070957 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 320MA T KNX - 9070957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipo di montaggio - AMD
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente d'uscita max. - 320 mA
Altri sistemi bus - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4003468902288
Codice prodotto
THE9070957
Cod. produttore
9070957
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipo di montaggio:
AMD
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente d'uscita max.:
320 mA
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Numero moduli DIN:
4
Tensione bus bufferabile:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicatore a LED:
sì
Numero di bobine integrate:
1
Tensione secondaria:
30 V


