pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070956 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 160MA T KNX - 9070956

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070956 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 160MA T KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 160 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468902271

Codice prodotto

THE9070956

Cod. produttore

9070956

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

160 mA

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

4

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

sì

Numero di bobine integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Alimentazione 160 mA, 30 V DC di tensione ausiliaria, Alimentatori di tensione e controllo la tensione di sistema KNX, Tasto reset per 20 sec. reset bus, Resistente a cortocircuito permanente