THEBEN SRL - THE9070880 ACCOPPIATORE DI LINEA S KNX - 9070880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4003468900253
Codice prodotto
THE9070880
Cod. produttore
9070880
Produttore
THE
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Larghezza in numero di moduli:
2
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore di linea, Per il collegamento di linee o campi KNX, Isolamento galvanico delle linee/dei campi, Morsetti bus per linea principale e linea secondaria, Possibilità di filtrare i telegrammi (per ridurre il traffico di telegrammi), Può essere utilizzato anche come amplificatore di linea (repeater


