pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070806 MODULO PULSANTI - 9070806

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070806 MODULO PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 4

  • Numero di punti di azionamento - 4

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4003468905203

Codice prodotto

THE9070806

Cod. produttore

9070806

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

4

Numero di punti di azionamento:

4

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Laccato

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con campo per dicitura:

no

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Modulo pulsanti a 4 canale, Per TU 4 RF KNX/LUXORliving T4 RF e TA 6 S KNX,