THEBEN SRL - THE9070771 INTERFACCIA IP KNX SECURE - 9070771

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468902998
Codice prodotto
THE9070771
Cod. produttore
9070771
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Ethernet
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
2
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Velocità di trasmissione max.:
1 Bd
Accoppiamento bus incluso:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


