pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070489 SENSORE DI TEMPERATURA A CONTATTO - 9070489

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070489 SENSORE DI TEMPERATURA A CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore di temperatura

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468902837

Codice prodotto

THE9070489

Cod. produttore

9070489

Produttore

THE

Tipologia:

Sensore di temperatura

Sistema bus EIB/KNX:

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Stazione meteo:

no

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0