pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070397 INTERFACCIA USB KNX - 9070397

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070397 INTERFACCIA USB KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468903995

Codice prodotto

THE9070397

Cod. produttore

9070397

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

USB

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

0 Bd

Accoppiamento bus incluso:

Con campo per dicitura:

Con indicatore a LED:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia USB, Per la comunicazione tra PC e impianto KNX da programmare, LED USB e LED KNX per l'indicazione della trasmissione di dati, Utilizzabile a partire dalla versione ETS