pagina iniziale

THEBEN SRL - THE8269210 VARIA 826 S BIANCO KNX - 8269210

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE8269210 VARIA 826 S BIANCO KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468820049

Codice prodotto

THE8269210

Cod. produttore

8269210

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

no

Con display:

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

Tasto di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.4 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

28 mm

Display multifunzione con termostato ambiente, Configurazione libera per la visualizzazione e il comando di funzioni, come ad es. scene di luce, impianti di protezione solare, Per il comando e la regolazione ad es. di riscaldamenti, fan-coil (ventilconvettori), impianti di climatizzazione, Display illuminato e interruttore orario integrato, Fino a 7 pagine visualizzate, Impostazione automatica orario estivo/invernale con riserva di carica, Possibilità di controllo di max. 8 stanze tramite sequenze di temperatura personalizzate, Timer settimanale a 8 canali con un massimo di 3 diversi stati, ad es. per luce, tapparelle, ventilatori, ecc., 3 programmi di riscaldamento, Regolazione costante o a due punti a scelta, Modi di funzionamento: comfort, stand-by, diminuzione notturna, protezione antigelo, Possibilità di visualizzazione dei dati meteo della stazione meteorologica Theben, Programmazione libera tramite l'ETS senza Plug-in", Montaggio su scatola ad incasso"