pagina iniziale

THEBEN SRL - THE8139501 RAM 813 TOP 2 HF SET 1 CRONOT. DGT. RF 4 - 8139501

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE8139501 RAM 813 TOP 2 HF SET 1 CRONOT. DGT. RF 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Collegamento - Senza fili

  • Con ricevitore -

  • Intervallo di misura - 6...30 °C

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468813218

Codice prodotto

THE8139501

Cod. produttore

8139501

Produttore

THE

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Senza fili

Con ricevitore:

Intervallo di misura:

6...30 °C

Sensore esterno:

no

Con feedback termico:

Caratteristiche di comando:

PI

Adatto per il riscaldamento:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Adatto per raffrescamento:

no

Valore differenziale:

0.2...5 K

Differenza regolabile:

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Versione rilevatore/sonda:

Bimetallo

Temperatura leggibile:

Con display:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Modello orologio:

Digitale

Interruttore ore di straordinario:

Ottimizzazione:

Con circuito di acqua potabile:

no

Comando:

Girevole

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero programmi di commutazione:

42

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Antideflagrante:

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Larghezza:

140 mm

Profondità:

23 mm

Altezza:

95 mm

Classe del termostato:

IV

Sistema radiocomandato per la regolazione della temperatura ambiente, Il sistema è composto da un cronotermostato digitale e un ricevitore, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanzaCronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione a batteria, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanza, Composto da un RAMSES 813 top2 HF e un ricevitore REC 1 con un contatto di commutazione 6(2) A/250 V AC, Rapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3 programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO , Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Diversi tipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche digiorno, 2 temperature comfort e 2 temperature ridotte possono essere assegnate alle rispettive fasi, Per il montaggio a parete è necessaria una basetta ad innesto opzionale, Programma vacanze con temperatura ridotta o fase di riscaldamento in base alla data, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamentoRapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO , Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data ad es. per appartamenti vacanza, Diversi tipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche di giorno, Basetta ad innesto per il montaggio a parete o su scatola ad incasso, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamento