pagina iniziale

THEBEN SRL - THE8119132 RAM 811 TOP 2 CRONOT. DGT.PILE PARETE BI - 8119132

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE8119132 RAM 811 TOP 2 CRONOT. DGT.PILE PARETE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 6...30 °C

  • Caratteristiche di comando - PI

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468811139

Codice prodotto

THE8119132

Cod. produttore

8119132

Produttore

THE

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

6...30 °C

Caratteristiche di comando:

PI

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Bimetallo

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

sì

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.2...5 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

6 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

140 mm

Ottimizzazione:

sì

Comando:

Girevole

Numero programmi di commutazione:

42

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

95 mm

Modello orologio:

Digitale

Antideflagrante:

sì

Profondità:

23 mm

Numero RAL:

9010

Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione a batteria, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanza, Rapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3 programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO , Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data ad es. per appartamenti vacanza, Diversitipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche di giorno, Basetta ad innesto per il montaggio a parete o su scatola ad incasso, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamento