THEBEN SRL - THE7840801 RAM 784 S CRONOTERM.ANALOG. SEGM. PILE 2 - 7840801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Batteria
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Intervallo di misura - 10...30 °C
Sensore esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468784020
Codice prodotto
THE7840801
Cod. produttore
7840801
Produttore
THE
Tipo di alimentazione elettrica:
Batteria
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Intervallo di misura:
10...30 °C
Sensore esterno:
no
Con feedback termico:
sì
Caratteristiche di comando:
PI
Adatto per il riscaldamento:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Adatto per raffrescamento:
no
Valore differenziale:
0.4...1.2 K
Differenza regolabile:
no
Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:
no
Versione rilevatore/sonda:
Bimetallo
Temperatura leggibile:
no
Con display:
no
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Modello orologio:
Analogico
Interruttore ore di straordinario:
sì
Ottimizzazione:
sì
Con circuito di acqua potabile:
no
Comando:
Girevole
Controllo dipendente dalle intemperie:
no
Numero programmi di commutazione:
48
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1
Antideflagrante:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Larghezza:
150 mm
Profondità:
36 mm
Altezza:
90 mm
Classe del termostato:
I