pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7410131 RAM 741 RA - 7410131

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7410131 RAM 741 RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 10 A

  • Valore differenziale - 1...1 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468741030

Codice prodotto

THE7410131

Cod. produttore

7410131

Produttore

THE

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

10 A

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

no

Intervallo di misura:

5...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

PI

Versione rilevatore/sonda:

Bimetallo

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Comando:

Girevole

Tensione max. dei contatti:

240 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

45 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato ambiente con riduzione termica, Con telaio, pezzo centrale e manopola di impostazione, Termostato ambiente con riduzione termica, Dispositivo di impostazione con limitazione meccanica dell'impostazione o arresto, Il pezzo centrale si adatta a quasi tutti i telai attraverso l'adattatore del costruttore di interruttori, Termostato ideale per la ristrutturazione di vecchi edifici e le nuove costruzioni