pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7319200 CHEOPS DRIVE SERVOMOT. VALVOLE 2VIE SLAV - 7319200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7319200 CHEOPS DRIVE SERVOMOT. VALVOLE 2VIE SLAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Valvola corpo riscaldante

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato - no

  • Funzione master/slave - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468731000

Codice prodotto

THE7319200

Cod. produttore

7319200

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Valvola corpo riscaldante

Altri sistemi bus:

Senza

Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato:

no

Funzione master/slave:

sì

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Tensione nominale:

29 V

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tasti per comando manuale nell'azionamento:

no

Indicatore di corsa e temperatura:

sì

Numero di ingressi digitali:

2

Alimentazione elettrica bus:

sì

Grado di protezione (IP):

IP21

Attuatore motorizzato per valvole termiche o per il loro comando, Senza regolazione integrata, Indicazione mediante LED (rosso), 2 ingressi ad es. per contatto finestra, rivelatore di presenza, Semplice montaggio con incastro sull'adattatore valvola, Indicazione della corsa delle valvole, Riconoscimento automatico della corsa delle valvole, Possibilità d'impiego nel collettore, Accoppiatore bus integrato, Con funzionamento estate e protezione valvola, 2 diversi adattatori valvola compresi (VA 10, VA 78)